曜日別特売

しつけるトイレ

しつけるトイレ - ボンビアルコンしつけるトイレ - ボンビアルコンしつけるトイレ - ボンビアルコンしつけるトイレ - ボンビアルコンしつけるトイレ - ボンビアルコンしつけるトイレ - ボンビアルコンしつけるトイレ - ボンビアルコンしつけるトイレ - ボンビアルコン

あらゆる種類の固まる砂の使用に適した、ネコ用のトイレです。 白色のフレーム部分は、砂の飛び散りを防ぎ、持ち運び時には取っ手になります。 ネコ用サークル内にもすっきり納まる、コンパクトなサイズです。 折りたたみ式専用スコップ付。 色はブラウン、アイボリー、ピスタチオグリーンの3色

材質PP樹脂内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34689570-ブラウンC-S【C-S】410 x 300 x 120
3,500
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
34689579-アイボリーC-S【C-S】410 x 300 x 120
3,500
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
34689588-ピスタチオグリーンC-S【C-S】410 x 300 x 120
3,500
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
34689597-アイボリーC-M【C-M】510 x 380 x 145
4,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
34689606-ピスタチオグリーンC-M【C-M】510 x 380 x 145
4,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする