曜日別特売

プラスクリーン

プラスクリーン - ボンビアルコンプラスクリーン - ボンビアルコンプラスクリーン - ボンビアルコンプラスクリーン - ボンビアルコンプラスクリーン - ボンビアルコンプラスクリーン - ボンビアルコンプラスクリーン - ボンビアルコンプラスクリーン - ボンビアルコン

お手持ちのトイレを設置するだけで、壁や床へのおしっこの飛散をガードします。
高い壁付きで、足を上げる子や、トイレからはみ出しがちな子にもおすすめです。
水洗いOK& 凹凸が少なくお手入れも簡単です。折り畳めば水洗いや移動・収納時も楽々
お部屋に置きやすいクリアカラーで、設置したトイレの目隠し効果もあります。
※この商品はトイレ時のおしっこの飛散汚れ・漏れを軽減しますが、完全に防ぐものではありません。
※画像・動画内のトイレは別売りです。

材質本体:PP樹脂、レール:PVC樹脂内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34689780-Sサイズ:約550×D415×H255SサイズSサイズ:515
3,900
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
34689789-Mサイズ:約695×D545×H335MサイズMサイズ:815
4,900
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする