ボンビアルコン
ウィークリートイレ しつける3点セット
約一週間、砂やシーツの取り換えが不要!
シリカゲルの砂でイヤなニオイを強力脱臭!
抗菌剤配合の極厚シーツでオシッコのイヤなニオイをシャットアウト!
便利な専用スコップつき!
材質
本体、スコップ:PP樹脂、砂:シリカゲル、ペットシーツ:パルプ、ポリマー 不織布
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:410 X 315 X 150
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34689807
-
ブラウン
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34689816
-
オフホワイト
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください