ボンビアルコン
防水タオル
くりかえして洗えるペットシーツです!
繰り返し洗って使えるので経済的です。表面の特殊ラバー(防水加工)で、汚れを下に通しません。すべらないので安全です。光触媒加工で強力な消臭力!
材質
表面:タオル素材、裏面:ラバー
内容量
1袋
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34689378
-
ピンク
S
60×45/1枚入り
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34689387
-
ブルー
S
60×45/1枚入り
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34689396
-
ピンク
L
90×65/1枚入り
¥
4,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34689405
-
ブルー
L
90×65/1枚入り
¥
4,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34689421
-
イエロー
2L
120×90/1枚入り
¥
7,500
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34689430
-
グリーン
2L
120×90/1枚入り
¥
7,500
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34689439
-
イエロー
3L
150×90/1枚入り
¥
8,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34689448
-
グリーン
3L
150×90/1枚入り
¥
8,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34689466
-
ベージュ
S
60×45/枚入り
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34689475
-
ベージュ
L
90×65/1枚入り
¥
4,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください