プラスクリーンキャット

プラスクリーンキャット - ボンビアルコンプラスクリーンキャット - ボンビアルコンプラスクリーンキャット - ボンビアルコンプラスクリーンキャット - ボンビアルコンプラスクリーンキャット - ボンビアルコンプラスクリーンキャット - ボンビアルコンプラスクリーンキャット - ボンビアルコンプラスクリーンキャット - ボンビアルコン

壁面から床面への猫砂や汚れの飛散を防ぐ猫トイレ用スクリーン。
高い壁で猫砂の飛散をしっかりガード。目隠し効果もあるのでトイレ時の視線を気にする猫ちゃんにも。
床面はトイレより少し長めの設計で、トイレから出る時の猫砂の散らかりを防止します。
凹凸が少ないフラット形状。トイレの出し入れがしやすく、水洗いもできるのでお手入れ簡単。
軽量なので持ち運びやすく、中に溜まった猫砂を一気に捨てられます。
※この商品はトイレ時の猫砂や汚れの飛散を軽減しますが、完全に防ぐものではありません。

材質本体:PP樹脂、レール:PVC樹脂、ワイヤー:スチールサイズMサイズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×590×370製品質量(g)Mサイズ:1100適合寸法(cm)トイレ:W60×D56以内内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34689825-
6,000
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする