ボンビアルコン
ペットレー クリアメッシュ
お部屋の空間に圧迫感のないクールでスタイリッシュな犬用のメッシュ付きトイレトレーです。
成形部材は長期に渡り清潔にお使い頂ける抗菌成分を配合。
底にはフローリングに置いても使える滑り止め機能付き。
材質
メッシュ:PP(抗菌成分配合)、底トレー:ABS(抗菌成分配合)、プラパート:PUR(ポリウレタン)
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34689676
-
S
495×360×25
¥
4,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34689685
-
M
640×490×25
¥
6,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください