難燃シートマスカー パイオラン

難燃シートマスカー パイオラン - 大塚刷毛製造難燃シートマスカー パイオラン - 大塚刷毛製造難燃シートマスカー パイオラン - 大塚刷毛製造難燃シートマスカー パイオラン - 大塚刷毛製造難燃シートマスカー パイオラン - 大塚刷毛製造

フィルム部分に酸素指数26以上の難燃フィルムと、難燃パイオランテープを使用した難燃性養生品。
火が燃え広がりづらい自己消火機能を発揮し、「オール難燃」を実現。
火災の恐れのある(有機溶剤・塗膜剥離剤等を使用する)場合の養生に適しています。

用途養生・マスカー・塗装・内装高さ(mm)300テープ幅(mm)25テープ種類難燃パイオランシート長さ(m)25シート厚さ(mm)0.3内容量1箱(20本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
シート幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34691381204176 0300300
オープン
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
34691390204176 0550550
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
34691399204176 11001100
オープン
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする