曜日別特売

温風低圧塗装機 FC9700 標準セット

温風低圧塗装機 FC9700 標準セット - 日本ワグナー

被塗物のサイズに合わせてガン後部のノブでエアー量、吐出量の調整が可能
スプレーパターンは縦・横・小さい丸吹きに変更できます。
フィルター警告灯で交換時期をお知らせ
軽量エアーホース7.6m付き
温風低圧(HVLP)技術の利点を最大限に活かして、家具塗装などの美観が求められる用途に適しています。
ウルトラガンは本体に収納可能で持ち運びが簡単。屋外・屋内を問わず様々な現場での作業が可能です。
溶剤も使える汎用性の高いウルトラガンを採用しているので用途の範囲が広がります。

用途
金属部(手すり、ドア、シャッター、雨戸、フェンスなど)
木部(テーブル、ドア、窓枠、家具など)
セット内容本体・エアホース7.6m・Ultraガン・清掃ブラシセット質量(kg)約6.8電圧50/60Hz電源(V)100消費電力(W)900風量風圧0.3bar/0.03Mpaテクノロジータービン内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
362095502271000
170,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする