重量用キャスター 自在車 75径フェノール車輪ストッパー付き

重量用キャスター 自在車 75径フェノール車輪ストッパー付き - ユーエイキャスター重量用キャスター 自在車 75径フェノール車輪ストッパー付き - ユーエイキャスター
用途機械装置仕様低床重荷重取付部:シルバー材質(車輪)フェノール(B入)取付方式プレート式穴径(Φmm)車輪:12取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ボス幅(mm)42キャスター自在ベアリングホイル:ダブルボールベアリング、ダブルベアリング仕上三価ユニクロ仕上ストッパーシングルストッパー許容荷重(daN[kgf])300[306]取付高H(mm)100車幅(mm)W:38取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)22色(本体)シルバー材質(金具)スチール旋回半径R(mm)103車輪径D(Φmm)75材質(ホイール)フェノール材質(取付部)スチール色(車輪)ブラック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36208116HSG-75PBS
オープン
4,898
5,388(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする