曜日別特売

重量用キャスター 自在車 50径アルミホイルウレタン車輪ストッパー付き

重量用キャスター 自在車 50径アルミホイルウレタン車輪ストッパー付き - ユーエイキャスター重量用キャスター 自在車 50径アルミホイルウレタン車輪ストッパー付き - ユーエイキャスター重量用キャスター 自在車 50径アルミホイルウレタン車輪ストッパー付き - ユーエイキャスター重量用キャスター 自在車 50径アルミホイルウレタン車輪ストッパー付き - ユーエイキャスター
用途機械装置仕様低床重荷重取付部:シルバー材質(車輪)ウレタン(B入)取付方式プレート式穴径(Φmm)車輪:12取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ボス幅(mm)42キャスター自在ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング仕上三価ユニクロ仕上ストッパーシングルストッパー許容荷重(daN[kgf])300[306]取付高H(mm)79車幅(mm)W:38取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)22色(本体)シルバー材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)50材質(ホイール)アルミ材質(取付部)スチール色(車輪)ネイビー内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
旋回半径R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36208037HSG-50AU49
オープン
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
返品不可
36208080HSG-50AUS91
オープン
4,598
5,058(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする