ニッタ
マイクロエミレント(TM) HEPA 超低圧損型
超低圧損
アルミセパレータレス構造により耐蝕性を向上
構造部材の低アウトガス化を実現
コンパクト設計
材質
フェースガード:アルミニウムラスアミ
質量(kg)
7
シール
EPDM
常用温度(℃)
60
接着剤
ウレタン系特殊樹脂
捕集効率(%)
99.99以上(0.3μm粒子)
寸法(縦×横×奥行)(mm)
610×610×150
RoHS指令(10物質対応)
対応
枠
アルミニウム押出型材(アルマイトクリア仕上げ)
材質(ろ材)
グラスペーバ
初期圧力損失(Pa)
200±20
最終圧力損失(Pa)
500
定格風量(m
3
/min)
32
湿度(%)
<最高100ただし、結露または水滴付着ないこと
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36209778
EHS-A-D GG EI
両側
¥
73,100
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
32日以内出荷
返品不可
36209787
EHS-A-D GG EO
両側
¥
73,100
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
32日以内出荷
返品不可
36209796
EHS-A-D GI EI
入側
¥
73,100
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
32日以内出荷
返品不可
36209805
EHS-A-D GI EO
入側
¥
73,100
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
32日以内出荷
返品不可
36209821
EHS-A-D GO EI
出側
¥
73,100
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
32日以内出荷
返品不可
36209830
EHS-A-D GO EO
出側
¥
73,100
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください