マイクロエミレント(TM) HEPA ファンユニット用低圧損型

マイクロエミレント(TM) HEPA ファンユニット用低圧損型 - ニッタ

アルミセパレータレス構造により耐蝕性を向上
構造部材の低アウトガス化を実現
ファンユニットに取り付け可能な低圧損タイプ
より低圧力損失のフィルタを使用することで、ファンユニットの低騒音化が可能
流入側ガスケット、流出側ラスアミを標準装備

材質フェースガード:アルミニウムラスアミ質量(kg)10シールEPDM常用温度(℃)60接着剤ウレタン系特殊樹脂捕集効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×200RoHS指令(10物質対応)対応アルミニウム押出型材(アルマイトクリア仕上げ)材質(ろ材)グラスペーバ初期圧力損失(Pa)175±20最終圧力損失(Pa)350定格風量(m3/min)32湿度(%)<最高100ただし、結露または水滴付着ないこと内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36209717EHFU-A-D GG EI両側
93,100
92,980
102,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
36209726EHFU-A-D GG EO両側
93,100
92,980
102,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
36209735EHFU-A-D GI EI入側
93,100
92,980
102,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
36209751EHFU-A-D GI EO入側
93,100
92,980
102,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
36209760EHFU-A-D GO EI出側
93,100
92,980
102,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
36209769EHFU-A-D GO EO出側
93,100
92,980
102,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする