パール金属
クールストレージ 保冷氷のうホルダー
クールストレージ 保冷氷のうホルダーは、ステンレス真空二重構造で持ち運ぶから氷が長持ちする氷のうホルダーです。
用途
運動中、屋外作業に。
色
ブラック
サイズ
氷のう:幅95×奥行85×高さ170mm 保冷ホルダー:外径90×高さ170mm 開口部約6cm
耐冷温度(℃)
約-20
サイズ(mm)
氷のう幅:95×奥行85×高さ170 保冷ホルダー:外径90×高さ170 開口部約60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36209665
PAL-DC6054
オープン
¥
5,580
¥
6,138
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません