曜日別特売

植物の不織布カバー 白

植物の不織布カバー 白 - イノベックス(旧:ダイオ化成)植物の不織布カバー 白 - イノベックス(旧:ダイオ化成)植物の不織布カバー 白 - イノベックス(旧:ダイオ化成)植物の不織布カバー 白 - イノベックス(旧:ダイオ化成)植物の不織布カバー 白 - イノベックス(旧:ダイオ化成)植物の不織布カバー 白 - イノベックス(旧:ダイオ化成)植物の不織布カバー 白 - イノベックス(旧:ダイオ化成)植物の不織布カバー 白 - イノベックス(旧:ダイオ化成)

果樹やお庭の植木、観葉植物や鉢植えなどに覆い冬の雨、雪、冷気、霜から大切な植物を保護します。すっぽりかぶせて裾が絞れるため、鳥や昆虫の被害からも大切な植物を守ってくれます。運搬時の保護にも最適。開口部が広い巾着袋型なので脱着が簡単です。

仕様口ひも(黒ロープ)ストッパー付 筒状材質ポリプロピレン製内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36209051-80×100
オープン
749
824(税込)
4日以内出荷
36209060-100×120
オープン
849
934(税込)
4日以内出荷
36209069-100×230
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする