曜日別特売

内蔵SSD WD Black SN8100

内蔵SSD WD Black SN8100 - Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Black SN8100 - Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Black SN8100 - Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Black SN8100 - Western Digital(ウエスタンデジタル)

次世代のゲーミングシステムやワークステーションシステムに最適な、最先端のPCIe Gen 5 SSDを搭載。
ハイレベルなゲーミング、プロレベルのコンテンツ制作、AIアプリケーションなどの要求の厳しいタスクに対応できます。
PCIe Gen 5の電力効率において業界をリードするWD_BLACK SN8100 NVMe SSDは、高度なTLC 3D CBA NANDテクノロジーを採用し、性能と信頼性を確保。
低消費電力プロファイルによりシステムをスムーズに動作させます。

フォームファクタM.2 2280インターフェースPCIe GEN 5×4 NVMe 2.0保証期間5年間の製品保証寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80.01×22.1×2.29質量(g/m2)7.5互換性Windows 10以降 / ノートパソコン(ヒートシンク非搭載モデルのみ)およびデスクトップPC / M.2 2280フォームファクター対応M.2(Mキー)ポートを装備したPC読み取り速度【シーケンシャル】14900MB/sセキュリティTCG OPAL 2.02保管温度範囲(℃)-40℃ to 85℃RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, VCCI動作温度範囲(℃)0℃ to 85℃内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(TB)
耐久性
番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36209331WDS100T1X0M1【TBW】600WDS100T1×0M
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36209349WDS400T1X0M4【TBW】2400WDS400T1×0M
オープン
379,800
417,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
36209340WDS200T1X0M2【TBW】1200WDS200T1×0M
オープン
199,800
219,780(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする