AppleWatch直挿し充電アダプター(Type-Aコネクター)

AppleWatch直挿し充電アダプター(Type-Aコネクター) - エアージェイAppleWatch直挿し充電アダプター(Type-Aコネクター) - エアージェイAppleWatch直挿し充電アダプター(Type-Aコネクター) - エアージェイAppleWatch直挿し充電アダプター(Type-Aコネクター) - エアージェイAppleWatch直挿し充電アダプター(Type-Aコネクター) - エアージェイAppleWatch直挿し充電アダプター(Type-Aコネクター) - エアージェイAppleWatch直挿し充電アダプター(Type-Aコネクター) - エアージェイ

USBに直接挿せるケーブル不要の直挿しタイプで、モバイルバッテリーやパソコンなどに接続しAppleWatchを充電できます。
キーホルダーなどにつけられるストラップ付のコンパクトボディ。先端保護キャップ付きだから、ホコリや破損の心配なく安心して持ち運べます。

材質端子:ステンレス、本体:ABS、マグネット寸法(mm)幅68×奥行21×高さ172ホワイト質量(g)194出力(W)2.5(MAX)コネクタ形状UAB Type-A対応機種AppleWatchシリーズ入力5V1A内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36209489MUJ-AWAD WH
2,255
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする