・「PFII」シリーズ電源ユニット
・ケーブル直付け式
・ATX 3.1準拠、PCIe 5.1対応
・高品質16 AWGフラットケーブルが付属したPCI-E 12V-2x6コネクタ搭載(最大450W)
・80PLUS GOLD認証取得
・シングル +12V レール / 5Vおよび3.3V DC - DC設計
・熱を自動的に検知し、ファン動作を制御するスマートな温度制御ファン設計
・フラットケーブル採用
・過電流、過電圧および低電圧、短絡、過熱、過電力に対する保護機能
・5年保証
・製品寸法:140×150×86mm
その他【証明】80 PLUS Gold (Up to 90%)【PFC】Active PFC (> 0.95)寸法(mm)140×150×86電源ATX12V V3.1ベアリング【ファン】Sleeve Bearing入力電圧(V)100-240 AC騒音値(dB)【ファン】< 25 (50% Loading)保証期間5年保護回路OCP/ OVP/ UVP/ SCP/ OTP/ OPP入力周波数(Hz)50-60コネクタ24ピン マザーボード:1 / 8(4+4)ピン CPU:2 / 8(6+2)ピン PCI-E:4 / PCI-E 12V-2×6:1(450W) / 4ピン ペリフェラル:3 / SATA:6 / Floppy:1動作温度(℃)0~40サイズ(mm)【ファン】120RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【安全認証】cTUVus / TUV / CB / BSMI / CE / FCC / EAC / RCM / UACKMTBF(時間)> 100,000内容量1個