曜日別特売

FSP 80PLUS GOLD認証 ATX3.1 電源ユニット

FSP 80PLUS GOLD認証 ATX3.1 電源ユニット - FSPFSP 80PLUS GOLD認証 ATX3.1 電源ユニット - FSPFSP 80PLUS GOLD認証 ATX3.1 電源ユニット - FSPFSP 80PLUS GOLD認証 ATX3.1 電源ユニット - FSPFSP 80PLUS GOLD認証 ATX3.1 電源ユニット - FSPFSP 80PLUS GOLD認証 ATX3.1 電源ユニット - FSPFSP 80PLUS GOLD認証 ATX3.1 電源ユニット - FSPFSP 80PLUS GOLD認証 ATX3.1 電源ユニット - FSP

・「VITA GM」1000W電源ユニット
・ホワイトカラーモデル
・ATX 12V V3.1およびEPS 12V V2.92規格に準拠
・変換効率 ≧ 90% @ 通常負荷時
・80PLUS GOLD認証取得
・Cybenetics GOLD認証取得
・105℃日本メーカー製コンデンサを採用
・120mm hydraulic bearing ( HYB ) ファン搭載
・フルモジュラーデザイン
・オールホワイトケーブル
・奥行140mmのコンパクト設計
・各種保護機能搭載
・製品寸法:140×150×86mm

その他【証明】80PLUS GOLD【Cybenetics】GOLD【PFC】Active ≧ 0.9寸法(mm)140×150×86品名VITA GM 1000W White電源ATX12V V3.1ベアリング【ファン】HYB型番VITA-1000GM,W入力電圧(V)100-240変換効率(%)≧90 at typical load保証期間10年保護回路OCP / OVP / SCP / OPP / UVP / OTP入力周波数(Hz)50-60コネクタ【MB 20+4 PIN】1【CPU 4+4 PIN】2【PCIe 12V-2x6】1【PCIe 6+2 PIN】4【SATA】8【MOLEX】4入力電流(A)12-6動作温度(℃)40サイズ(mm)【ファン】120RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36209419VITA-1000GM WT
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする