曜日別特売

トランシーバー用イヤホンマイク

トランシーバー用イヤホンマイク - アンドーインターナショナルトランシーバー用イヤホンマイク - アンドーインターナショナルトランシーバー用イヤホンマイク - アンドーインターナショナルトランシーバー用イヤホンマイク - アンドーインターナショナル

騒がしいところでも受信音が聞き取りやすいトランシーバー用イヤホンマイクです。倉庫作業や店舗接客などのビジネスユーズに最適。静かな場所・受信音を外部に漏らしたくない時にも安心運用できます。耳から外れにくいイヤーフック付き。

材質ABS樹脂質量(g)30対応機種ioom製特定小電力トランシーバー2ピン入力機種に対応:対応機種例:IC-4110、IC-4110D、IC-4188D、IC-4120等 ※デジタル簡易無線には非対応コード長さ(cm)140ピン長さ(mm)3.5+2.5 2種/2本出しプラグ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36209428H25-423
オープン
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする