曜日別特売

どこでもヤンマくんスティック9本セット

どこでもヤンマくんスティック9本セット - ファミリー・ライフどこでもヤンマくんスティック9本セット - ファミリー・ライフどこでもヤンマくんスティック9本セット - ファミリー・ライフどこでもヤンマくんスティック9本セット - ファミリー・ライフ

簡単設置のリアルなオニヤンマでイヤな虫よけに
スティックタイプでどんな場所にも取付OK!薬剤や電気不要で簡単で安全に設置可能。
害虫たちの天敵「オニヤンマ」!!
蚊・ハエ・アブ・スズメバチ・ブヨ・カメムシなどに!!
木の枝や支柱に巻き付けて、畑や植木鉢に挿して
色々な場所で大活躍!ガーデニング・農作業・家庭菜園・植木鉢・玄関・ベランダ

材質本体:PVC、スティック:鉄・PVC質量(g)1本:(約)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:(約)14×8.9×3(1本)直径×高さ(cm)スティック:(約)0.1×24.4内容量1セット(9本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36208439a34598
オープン
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする