どこでもレトロ扇風機

どこでもレトロ扇風機 - ファミリー・ライフどこでもレトロ扇風機 - ファミリー・ライフどこでもレトロ扇風機 - ファミリー・ライフどこでもレトロ扇風機 - ファミリー・ライフどこでもレトロ扇風機 - ファミリー・ライフどこでもレトロ扇風機 - ファミリー・ライフ

レトロな見た目が懐かしい持ち運べる充電式扇風機
昔の扇風機のような簡単操作!自動の左右首振り機能付
コンパクトながらパワフル風量!
軽いから移動もラクラク!
レバーをひねって電源オン!風量は3段階の切替スイッチ付で便利
上下&左右に角度調整も可能。上下:手動で約55度、左右:自動で約90度
充電式
約6時間使用可能 ※フル充電時

セット内容本体、充電用ケーブル、取扱説明書材質ABS樹脂、PP質量(g)(約)370電圧(V)固定:5角度(°)上下調節:約0~55首振角度(°)左右:約0~90連続使用時間(時間)最大約6電池リチウムイオン電池1800mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)17×12.5×27.3充電時間(時間)約4ケーブル長(cm)充電用:(約)115入力電力(W)6内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36208421a34585
オープン
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする