曜日別特売

ビッグヤンマくん2個組

ビッグヤンマくん2個組 - ファミリー・ライフビッグヤンマくん2個組 - ファミリー・ライフビッグヤンマくん2個組 - ファミリー・ライフビッグヤンマくん2個組 - ファミリー・ライフビッグヤンマくん2個組 - ファミリー・ライフ

虫の天敵「鬼ヤンマ」で威嚇!虫を寄せ付けにくい
本物そっくりなサイズ感!!
日本最大の肉食トンボ「オニヤンマ」の黒と黄色の配色と大きな目玉はまさに害虫たちの天敵!
蚊・ハエ・アブ・スズメバチ・ブヨ・カメムシなどに!!
安全ピンとストラップの2通りの取り付け方法で様々なシーンで活躍!
安全ピンでブローチに、ストラップでバッグに
薬剤・電気不使用でお子様やペットも安心
庭仕事・ベランダ・アウトドア・ゴルフ

付属品ストラップ、安全ピン材質本体:PVC・スチール、安全ピン:スチール、ストラップ:ポリエステル・スチール質量(g)1個:(約)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1個:(約)11.8×10.5×2内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36208430a34588
オープン
2,980
3,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする