曜日別特売

充電式薄型送風扇

充電式薄型送風扇 - ファミリー・ライフ充電式薄型送風扇 - ファミリー・ライフ充電式薄型送風扇 - ファミリー・ライフ充電式薄型送風扇 - ファミリー・ライフ充電式薄型送風扇 - ファミリー・ライフ充電式薄型送風扇 - ファミリー・ライフ充電式薄型送風扇 - ファミリー・ライフ充電式薄型送風扇 - ファミリー・ライフ

どこにでも持ち運べる充電動式自動首振り扇風機
厚さ約7.5cmの薄型&軽量設計で屋外や家の狭いスペースでも活躍!
小型ながらパワフルな風量でしっかり送風!
風量無段階調整
自動首振り約90度、横置きもOK
いざという時にも役立つ機能を搭載:スマホ2台を同時充電可能。LEDライト付き、3段階の明るさ調整とSOSモード搭載
停電時・災害時・熱中症
大容量バッテリー約8000mAh
最大約37時間使用可能
1年間保証書付き

セット内容本体、USBケーブル(約1m)、ACアダプター、取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)(約)1,120消費電力(W)最大18電源AC100V(50/60Hz)・DC5V/2A首振角度(°)自動:約90LEDランプ調光:3段階+SOSライト、動作時間:約80時間(弱)・約20時間(強)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)23.7×7.5×28.5風量調整無段階調整送風設定ブラシレスDCモーター充電時間(時間)約5動作時間約37時間(弱)・約4時間(強)端子入カ・充電:USB-C安全機能自動電源OFF機能USB【送電】出力端子:USB-C×1、USB-A×1内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36208491a3463810クリームベージュ
オープン
9,980
10,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
36208500a3463820モスグリーン
オープン
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする