500万画素/18倍デジタルズーム搭載 コンパクトデジタルカメラ

500万画素/18倍デジタルズーム搭載 コンパクトデジタルカメラ - フィールドスリー500万画素/18倍デジタルズーム搭載 コンパクトデジタルカメラ - フィールドスリー500万画素/18倍デジタルズーム搭載 コンパクトデジタルカメラ - フィールドスリー500万画素/18倍デジタルズーム搭載 コンパクトデジタルカメラ - フィールドスリー500万画素/18倍デジタルズーム搭載 コンパクトデジタルカメラ - フィールドスリー500万画素/18倍デジタルズーム搭載 コンパクトデジタルカメラ - フィールドスリー

どこへでも持ち運べるわずか100gの軽量モデル。2.4インチの見やすい背面モニターに加え、レンズ側にも1.4インチのモニターを搭載。自撮りの時にモニターで確認できとても便利です。
18倍デジタルズームを搭載し、被写体に近づくことなく細部まで拡大して撮影ができます。またフルハイビジョンでの動画撮影もでき、写真と動画で思い出を楽しめます。
セルフタイマー・フラッシュ(ON/OFF/auto)など基本性能を備え、インチ/ネジ対応三脚取付穴も付属。

セット内容カメラ本体 / 充電ケーブル(USB-A to USB-C) / ストラップ / ポーチ / 取扱説明書 兼 保証書 ※充電器は別売りです。USB充電器(Type-A出力、1ポートDC5V 2A以上のもの)もしくはUSB Type-Aポートを備えたパソコンを別途ご用意ください。質量(g)約100(バッテリー込み)電源リチウムイオン充電池3.7V800mAh※取り外し不可 USB-C充電(約2時間)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×58×24レンズF/1.85 f=3.64mm記録方式静止画:JPEG、動画:MOV、音声:PCM有効画素数約500万画素機能撮影感度:オート / ISO 100 / ISO 200 / ISO 400、露出補正:±2EV 1/3EVステップ、オートフォーカス、セルフタイマー、フラッシュ、18倍デジタルズーム、特殊撮影:白黒/セピア/ネガ/エンボス、連続撮影、WEBカメラ機能撮像素子COMSセンサーパソコン動作環境Windows10/Windows11記録メディアmicroSDカード(最大128GBまで対応 / Class10以上推奨) ※microSDカードは別売りです。モニターサイズリア:2.4インチIPS液晶 / フロント:1.4インチIPS液晶内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36209437F3DCAF05-01
5,980
5,898
6,488(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする