曜日別特売

HDR対応23,8型IPSパネル採用USB Type-C搭載液晶モニター

HDR対応23,8型IPSパネル採用USB Type-C搭載液晶モニター - プリンストンHDR対応23,8型IPSパネル採用USB Type-C搭載液晶モニター - プリンストンHDR対応23,8型IPSパネル採用USB Type-C搭載液晶モニター - プリンストンHDR対応23,8型IPSパネル採用USB Type-C搭載液晶モニター - プリンストンHDR対応23,8型IPSパネル採用USB Type-C搭載液晶モニター - プリンストン

【安心の5年保証】どこから見ても色味やコントラストの減可が少なく、正確な色再現を実現させてIPS方式パネルを採用。最大解像度1920×1080Pixel、16:9の縦横比を採用した23.8型ワイドディスプレイです。丁度良いサイズ感とブルーライト削減機能やフリッカー削減機能を搭載し、日々作業で使用するディスプレイとして最適です。

仕様最大表示面積:W527.04mm×H296.46mm、画素ピッチ:0.2745mm×0.2745mm付属品ユーザーズガイド(製品保証書含む)、HDMIケーブル(1.5m)、Displayportケーブル(1.5m)、PD対応Type-Cケーブル(1m)、USB BtoAケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド支柱(取り付け済み)、スタンド台座、スタンド固定用ネジ(取付済み)適合オーバードライブ(GtoG):OD1:8ms OD2:5ms、ドットクロック:最大296.2MHz寸法(mm)幅542×奥行200×高さ404~514、パネルのみ:幅542×奥行55×高さ322質量(kg)5.6±0.3、パネルのみ:3.3±0.3消費電力(W)本体内蔵AC100V 50/60Hz 1.7A/最大130、通常使用時30、スリープ0.5表面処理ノングレア対応ステレオスピーカー2+2W機能パワーマネジメント:VESA DPM互換、プラグ&プレイ:VESA DDC2B、画面コントロール:日本語対応OSD、カラー調節、プリセットモード、画面調整、ブルーライト軽減、フリッカー軽減、可変リフレッシュレート機能:Adaptive-Sync、対応HDR仕様:HDR10最大応答速度(m/sec)14コントラスト比1000:1最大解像度1920×1080(フルHD)保証期間5年(ただし使用時間は30000時間以内に限る)走査周波数(水平)30~115kHz走査周波数(垂直)48~100Hz視野角(左右:上下)178VESAマウント(mm)100×100※市販アームを取り付ける場合はスタンドの取り外しが必要です。色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライト方式白色LEDバックライトグリーン購入法適合アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250入出力端子入力:HDMI×1、Displayport×1、USB Type-C×1、USB2.0Type-B×1、出力信号:3.5ステレオミニジャック×1、USB:USB2.0Type-A×2モニターサイズ23.8型ワイドパネル駆動方式IPS最大表示色約1670万グリーンマーク認定角度調節高さ調節:110mm、角度 チルト:-5~20°、ピボット:左右90°、スイベル:左右30°内容量1台
注意
※24時間など長時間の連続使用を前提とした設計ではありません。 部品の寿命を縮める原因となりますので長時間の連続使用は避けてください。
※映像端子の変換アダプタや変換ケーブルの使用は保証対象外となります。また添付以外のケーブルを使用する場合は各規格に準拠したものをご使用ください。 特にUSB Type-Cにて映像を表示する場合は映像出力に対応したケーブルが、PowerDeliveryで65W給電を行う場合は5Aに対応したケーブルが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36209455PTF-H241WS-BK
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする