曜日別特売

ハンドヘルド専用デッキクリーナー PS 20

ハンドヘルド専用デッキクリーナー PS 20 - ケルヒャーハンドヘルド専用デッキクリーナー PS 20 - ケルヒャーハンドヘルド専用デッキクリーナー PS 20 - ケルヒャー

ハンドヘルド専用 デッキクリーナー PS 20は、延長ランス2本、先端のブラシが付いています。
先端のブラシは水ハネを防ぐことができ、90度に回転できるので狭い場所の掃除にも適しています。 また、延長ランスがあるので、高い場所や手の届きにくい場所の掃除にも最適です。KHBシリーズおよびOC5 Handyのみでご利用いただけます。

用途ベランダ、テラス、浴室、庭先、外壁清掃ほか適合機種KHB 5、 KHB 6,OC 5ハンディ質量(kg)0.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)729×198×768内容量1個
注意
※OC5 HandyおよびKHB5、KHB6のみでご利用いただけます。K2~K5などの高圧洗浄機ではご利用できません。 業務・事業・店舗用、商用、営利目的等の一般家庭用以外の目的で使用になる場合、原則として保証の対象外となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
362083263.137-4290
6,200
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする