ケルヒャー
KHB/OC5Handy専用サイクロンジェットノズルセット
直噴ジェットが高速回転する「サイクロンジェットノズル」は、通常ノズルよりも高い洗浄力を発揮し、こびりついた汚れや苔などの汚れを落とすのに最適です。
用途
外壁や庭のこびりついた汚れや苔落としに最適
適合機種
KHB 5、KHB 6、OC5ハンディ
質量(kg)
0.2
色
黒
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
460×42×44
内容量
1個
注意
※この製品はKHB5、KHB6、OC5Handyのみでご利用いただけます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36208308
3.137-432.0
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください