エピオス
車載用防災ポーチ CPCシリーズ
自動車のグローブボックスやドアポケットに収納できるコンパクトな防災セット。緊急時にすぐに持ち出せます。ポーチは防水規格IPX4適合でちょっとした水濡れも心配ありません。
用途
災害時・非常時の備えになる防災セット
寸法(mm)
(収納ポーチ)233×195
区分
直送限定
内容量
1個
注意
※セット内の資材の色柄は画像と異なる場合がございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
品名
種類
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36209909
CP10
防水ポーチ・携帯用トイレ1P・災害時伝言カード・カイロ・絆創膏5P・発光スティック・鉛筆・軍手
車載用防災ポーチ8点セット CP10 60個
8点セット
60
¥
60,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36209918
CP15
防水ポーチ・カイロ・携帯用トイレ1P・災害時伝言カード・軍手・マスク・発光スティック・絆創膏5P・鉛筆・ホイッスル・レインコート・アルミブランケット
車載用防災ポーチ12点セット CP15 40個
12点セット
40
¥
60,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36209927
CP15
防水ポーチ・カイロ・携帯用トイレ1P・災害時伝言カード・軍手・マスク・発光スティック・絆創膏5P・鉛筆・ホイッスル・レインコート・アルミブランケット
車載用防災ポーチ12点セット CP15 1個
12点セット
1
¥
1,500
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36209936
CP10
防水ポーチ・携帯用トイレ1P・災害時伝言カード・カイロ・絆創膏5P・発光スティック・鉛筆・軍手
車載用防災ポーチ8点セット CP10 1個
8点セット
1
¥
1,000
¥
689
¥
758
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。