曜日別特売

BR 30/1 C Bp バッテリーパワーセット

BR 30/1 C Bp バッテリーパワーセット - ケルヒャーBR 30/1 C Bp バッテリーパワーセット - ケルヒャーBR 30/1 C Bp バッテリーパワーセット - ケルヒャー

ゴミを回収しながら床拭き清掃ができる、ハンディタイプの床洗浄機。モップによる水拭き清掃と比べ乾燥時間が最大60%短縮され、より少人数で広い床面積の清掃が可能になります。18ボルトのバッテリーと急速充電器が付属した特別セットです。

用途オフィス、診療所、受付、ホテル、レストラン、飲食店、学校、幼稚園、保育園、病院などの床清掃。仕様推進動力:ブラシの回転によるアシスト質量(kg)(バッテリー込み)6.1回転数(min-1[r.p.m])ブラシ:通常モード/ブーストモード(rpm):500/650タンク容量(L)清水/汚水:1 / 0.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×305×1200清掃幅(集塵幅)(mm)300騒音値(dB)55連続使用時間(分)満充電時:48清掃能力(m2/h)200駆動方式バッテリー式ブラシ面圧(g/cm2)40内容量1個
注意
※バッテリーパワー18V2.5Ahと急速充電器が付属した特別セットです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
362082993.137-450.0
173,000
169,800
186,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする