曜日別特売

液晶モニタ24型 Eye Care/IPS/フルHD/99% sRGB/フレームレス/5年保証 VA249QGSZ

液晶モニタ24型 Eye Care/IPS/フルHD/99% sRGB/フレームレス/5年保証 VA249QGSZ - ASUS(エイスース)液晶モニタ24型 Eye Care/IPS/フルHD/99% sRGB/フレームレス/5年保証 VA249QGSZ - ASUS(エイスース)液晶モニタ24型 Eye Care/IPS/フルHD/99% sRGB/フレームレス/5年保証 VA249QGSZ - ASUS(エイスース)液晶モニタ24型 Eye Care/IPS/フルHD/99% sRGB/フレームレス/5年保証 VA249QGSZ - ASUS(エイスース)液晶モニタ24型 Eye Care/IPS/フルHD/99% sRGB/フレームレス/5年保証 VA249QGSZ - ASUS(エイスース)液晶モニタ24型 Eye Care/IPS/フルHD/99% sRGB/フレームレス/5年保証 VA249QGSZ - ASUS(エイスース)液晶モニタ24型 Eye Care/IPS/フルHD/99% sRGB/フレームレス/5年保証 VA249QGSZ - ASUS(エイスース)液晶モニタ24型 Eye Care/IPS/フルHD/99% sRGB/フレームレス/5年保証 VA249QGSZ - ASUS(エイスース)

23.8インチ フルHD (1920x1080) フレームレスデザイン、IPS 178°広視野角パネル
SmoothMotion機能、VRR(可変リフレッシュレート)を有効にすることで、120Hzのリフレッシュレートと1msのMPRTがティアリングのないシームレスな映像を実現
豊富な接続オプション:HDMI、DisplayPort、VGAとイヤホンジャック
VESAウォールマウントでデスクトップスペースを有効活用
快適な視聴体験のため、チルト・ピボット・スイベル・高さの調整が可能なエルゴノミクスデザイン
ASUS DisplayWidgetセンターにより、ユーザーは直感的なインターフェイスで簡単にモニター設定を変更可能
ASUS Eye Care モニターは、TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリーとブルーライト軽減機能を搭載

その他ケンジントンセキュリティースロット搭載付属品HDMIケーブル / 電源コード / クイックスタートガイド / USB Type-B to Aケーブル / 保証書質量(kg)約4.8電源AC100~240V型番VA249QGSZ機能【搭載技術】Trace Free テクノロジー / SPLENDID テクノロジー / 色温度 : 4 モード / GamePlus / QuickFit / HDCP : 1.4 / VRR テクノロジー : Adaptive-Sync / モーション Sync / ディスプレイウィジェットセンター / ブルーライト低減 / Eye Care+ テクノロジー液晶パネルパネルサイズ:23.8型ワイド/バックライト:LED/パネル種類:IPS/表面仕様:ノングレア/最大解像度:1920×1080/画素ピッチ:0.2745mm/視野角:水平178・垂直178°/最大輝度:350 cd/m2/コントラスト比:1500:1(typ.)/応答速度:1ms(MPRT)/最大表示色:約1677万色/広色域対応:Color Space (sRGB) : 99%/HDR (High Dynamic Range):なし/フリッカーフリー:搭載保証期間購入日より5年間の日本国内保証スピーカー2W×2RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲【上下角度調節 (チルト)】 上35°~下5°【左右角度調節(スウィーベル)】左右180°【高さ調節】0~130mm【縦回転(ピボット)】左右回り90°走査周波数【アナログ】(水平/垂直)30~100KHz(H)/48~75Hz(V)【デジタル】(水平/垂直)HDMI:30~255KHz(H)/48~120Hz(V)/DP:255~255KHz(H)/48~120Hz(V)入出力端子【デジタル入力】DisplayPort 1.2×1/HDMI(v1.4)×1【アナログ入力】VGA×1/USB HUB:USB 3.2 Gen 1 Type-A×4【LANポート】なし【オーディオ入力】3.5mmステレオミニジャック【オーディオ出力】3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)54.0×45.7×21.1(スタンド含む)対応VESA規格100×100mm内容量1台
4月3日より値下げいたしました。
注意
※不具合時のサポートはメーカコールセンターのサポートになります。
※個人宅配送不可商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36209315VA249QGSZ
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥500/税込¥550
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1¥2,500/税込¥2,750
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする