エピオス
紙製防災寝袋 静音タイプ
緊急時の備えになる紙製寝袋。帰宅困難時のオフィスや車内や自宅の備えにもあると役立ちます。耳障りな音が少ない静音タイプです。PEクロス紙のため丈夫で破れにくいです。
用途
緊急時の寝袋として!防風・防寒具として!なんでも収納できる超大型袋として!机の引き出しや自動車のグローブボックス・ドアポケットに収納保管できます。ゆったりサイズなので小さなお子様と一緒に入ったり中で着替えをすることも可能です。
材質
無漂白パルプクレープ紙+PEクロス
区分
直送限定
入数
30枚
内容量
1個
注意
※子供が使用する際は必ず大人と一緒に使用してください。かぶったり中に入ったりすると窒息する危険があるためご注意ください。直射日光・雨・風・薬品が付着しないよう保管してください。火や高温に近づけないでください。保管期間や条件によりフィルムやシールが劣化することがありますので定期的に確認してください。保温性を高めたい場合は、毛布などと併用してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
品名
種類
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36209891
RCC-45
紙製防災寝袋 静音タイプ(車載用)30枚セット
車載用
50×29×195
¥
36,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36209900
RCC-45
紙製防災寝袋 静音タイプ (一般用)30枚セット
一般用
96×195
¥
36,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。