ドライバー2Pホルダー

ドライバー2Pホルダー - KUROKIN(黒金)ドライバー2Pホルダー - KUROKIN(黒金)ドライバー2Pホルダー - KUROKIN(黒金)ドライバー2Pホルダー - KUROKIN(黒金)ドライバー2Pホルダー - KUROKIN(黒金)ドライバー2Pホルダー - KUROKIN(黒金)ドライバー2Pホルダー - KUROKIN(黒金)

本革製品と比較して約40%に軽量。腰への負担を大幅に軽減します。
しなやかな手触り、重厚感を醸し出す生地は高級車のシートなどにも使われています。
過酷な現場を想定し、炎天下での長時間放置や水に浸すなど、様々なテストをクリアしました。
面ファスナー式のベルトループにより、ベルトを外さずに簡単に着脱可能。面ファスナーを二重にすことにより外れにくく、高所作業でも安心してお使いいただけます。

用途ドライバーの収納に最適です。材質人工皮革寸法(mm)255×110×37ブラック/ゴールド質量(g)137タイプドライバー2Pホルダーベルト通し幅(mm)65対応内容量1個
注意
※本来の目的以外では使用しないでください。
※リベット等の変形やガタつき及び糸のほつれ等、異常が有る場合は使用しないでください。
※火気のある場所でのご使用はやめてください。
※雨や水に濡れた場合、陰干しで乾かしてください。
※製品寸法・重量・色等、多少異なる場合がございます。
※仕様・外観等は改良のため予告無く変更する事がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36209629AH-31BG
11,000
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする