業務用カーペットリンスクリーナー Puzzi30/4

業務用カーペットリンスクリーナー Puzzi30/4 - ケルヒャー業務用カーペットリンスクリーナー Puzzi30/4 - ケルヒャー業務用カーペットリンスクリーナー Puzzi30/4 - ケルヒャー

350mmの幅広フロアノズルで広範囲のカーペットの日常清掃や汚れを効率的に洗浄できるカーペットリンスクリーナーです。
持ち手の高さが変わっても、ベストな吸引口の位置が設定され汚水の回収率を高めます。
洗浄剤を吹きつけ、バキューム機能で洗浄剤と汚れを吸い取ります。
操作も簡単なので誰でもすぐにカーペット清掃ができます。
作業内容に合わせてダイヤルを回すだけで清掃モードを選択出来ます。
工具を使わずにパーツの着脱やメンテナンスが可能です。
大型タイヤで移動しやすく、持ち手を掴んで階段も乗り越えることが出来ます。
作業しながら洗浄効果を確認でき、洗いムラを防ぐことが出来ます。
汚水タンクの回収状況や清水タンクの水量が、カバーを開けずに確認出来ます。

用途オフィスやレストラン、ホテルなどの、カーペットについた足跡や飲み物をこぼしたシミなどの清掃に。仕様吐出圧力 :4bar寸法(mm)長さ590×幅470×高さ783質量(kg)26(アクセサリーを含まない)アンスラサイトグレー出力(W)ポンプ:70電源(V)100(50/60Hz共用)タンク容量(L)汚水:15、清水:30モーター出力(W)1200清掃能力(m2/h)60-75真空度(kPa)25.4噴霧量(L/min)3吸引風量(L/s)74内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
362082651.101-127.0
498,000
409,800
450,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする