業務用手押し式 カーペット洗浄機 BRC 30/15C

業務用手押し式 カーペット洗浄機 BRC 30/15C - ケルヒャー業務用手押し式 カーペット洗浄機 BRC 30/15C - ケルヒャー業務用手押し式 カーペット洗浄機 BRC 30/15C - ケルヒャー

洗浄剤を噴射し、ブラシで汚れを浮き立たせた後、バキューム機能で吸引するケルヒャー業務用手押し式カーペット洗浄機です。
カーペットの洗浄、汚れの吸引を1台で行います。
日常清掃では落ちにくい汚れを落とすことができます。
汚水タンクが簡単に取り外せるので、作業後の汚水処理やタンク洗浄も楽に行えます。
狭いスペースも清掃できるコンパクト設計です。ハンドルは可動式なので作業者に合わせて高さの調節が可能です。また折りたたむことでコンパクトに収納できるので、車に積む際もスペースに困りません。

仕様噴霧量 定期清掃:1(l/min寸法(mm)長さ920×幅360×750質量(kg)36(アクセサリー含まない)タンク容量(L)汚水:17、清水:15モーター出力(W)1130、ブラシ:80清掃能力(m2/h)150真空度(kPa)300mbar/30吸引幅(mm)315吸引風量(L/s)20動作圧(bar)噴霧圧力 定期清掃:3.5内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
362082561.008-055.0
650,000
549,800
604,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする