Xiaomi Watch S4 Silver

Xiaomi Watch S4 Silver - XiaomiXiaomi Watch S4 Silver - XiaomiXiaomi Watch S4 Silver - Xiaomi
セット内容Xiaomi Watch S4(ベゼルとストラップを含む)/磁気充電ドック/ユーザーマニュアル(保証通知を含む)寸法(mm)47.3 x 47.3 x 12.0シルバー質量(g)約44.5(インボックスストラップを除く)フレームアルミ合金フレームセンサー心拍センサー(血中酸素センサー付き)、加速度センサー、ジャイロスコープ、環境光センサー、電子コンパス、気圧センサー、ホールセンサー対応内蔵GNSS:対応使用時間通常:15日間ディスプレイ1.43インチAMOLEDディスプレイ解像度466×466ピクセル、PPI 326防塵防水性能5ATM互換性Android 8.0 以上、または iOS 14.0 以上のスマートフォンをサポートします。バッテリー容量(mAh)486ストラップ長(mm)約140~210OSXiaomi HyperOS 2ワイヤレス通信Bluetooth(R) 5.3材質(ストラップ)フッ素ラバーストラップ明るさHBM 1500 nits ※HBM輝度は画面全体が点灯した時の最大輝度です。ポート充電:2ピン磁気充電ドックリフレッシュレート(Hz)60システム対応衛星測位:GPS、ガリレオ、グロナス、北斗、QZSS内容量1個
注意
※高さ、幅、厚さの寸法はストラップと突起部を除いたものです。
※ディスプレイのリフレッシュレートはインターフェースによって異なる場合があります。実際の使用状況をご確認ください。
※5ATM(水深50メートル相当)の防水性能は、プール、海岸近くでの水泳、その他の浅瀬でのアクティビティでの使用に適しています。高温のシャワー、サウナ、ダイビングには適していません。ウォータースポーツ中は、急流の直撃を受けないようにしてください。防水性能は永久的なものではなく、時間の経過とともに劣化する可能性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36208825BHR9197GL
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする