セット内容Xiaomi Watch S4(ベゼルとストラップを含む)/磁気充電ドック/ユーザーマニュアル(保証通知を含む)寸法(mm)47.3 x 47.3 x 12.0色レインボー質量(g)約44.5(インボックスストラップを除く)フレームアルミ合金フレームセンサー心拍センサー(血中酸素センサー付き)、加速度センサー、ジャイロスコープ、環境光センサー、電子コンパス、気圧センサー、ホールセンサー対応内蔵GNSS:対応使用時間通常:15日間ディスプレイ1.43インチAMOLEDディスプレイ解像度466×466ピクセル、PPI 326防塵防水性能5ATM互換性Android 8.0 以上、または iOS 14.0 以上のスマートフォンをサポートします。バッテリー容量(mAh)486ストラップ長(mm)約135~210OSXiaomi HyperOS 2ワイヤレス通信Bluetooth(R) 5.3材質(ストラップ)フッ素ラバーストラップ+ナイロンストラップ明るさHBM 1500 nits ※HBM輝度は画面全体が点灯した時の最大輝度です。ポート充電:2ピン磁気充電ドックリフレッシュレート(Hz)60システム対応衛星測位:GPS、ガリレオ、グロナス、北斗、QZSS内容量1個