SMC
ZQ□A Series 薄形真空ユニット エジェクタシステム 省エネ機能なし 単体
その他
チェック弁なし
リード線取出方法
L形プラグコネクタ(リード線付長さ0.3m) ランプ・サージ電圧保護回路付
ボディ型式
単体用
呼び径(mm)
【ノズル】0.7
スイッチ
【真空用圧力スイッチ(サクションフィルタ付)】サクションフィルタのみ
単位
単位切換機能付
リード線
コネクタ付リード線なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
継手
Vポート:Φ6(ストレート)、Pポート:Φ6(ストレート)
マニュアル
ノンロックプッシュ式
電磁弁定格電圧(V)
DC24
電磁弁組合せ
供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36209979
ZQ071UA-K15L-F-33
¥
19,830
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください