仕様【交換LEDユニット】FK98700付属品充電モニタ(緑)付幅(mm)270質量(kg)2.8高さ(mm)270材質(本体)アルミダイカスト(ホワイトレザーサテン仕上)タイプ天井直付型・壁直付型、30分間タイプ電圧(V)100等級IP23消費電力(W)9.1スイッチ点検スイッチ付/自己点検スイッチ付光源常時/非常時・本体組込LED点灯型式認可番号3AE-1066器具・セットセット品色温度(K)5000電池【交換電池】FK758材質(カバー)ガラス(乳白)光源寿命40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.094(100V時)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池光束(Lm)630リモコンFSK90910K (別売)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)94演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-017内蔵ランプLED内蔵、電源ユニット内蔵調光の可否不可調色の可否不可内容量1台