曜日別特売

ロッカー型自動販売機(無人店舗)

ロッカー型自動販売機(無人店舗) - 富士電機ロッカー型自動販売機(無人店舗) - 富士電機ロッカー型自動販売機(無人店舗) - 富士電機ロッカー型自動販売機(無人店舗) - 富士電機

最大40種類販売可能
冷蔵機能も搭載(冷蔵⇔周温切替え可能)
売切れ検知機能搭載
商品重量50g~20Kgまで販売可能
ロッカー型のため、型崩れせずに販売可能
工具不要でロッカー内の部屋サイズ変更可能
※8パターンの組合せ
キャッシュレス対応可能(オプション)

用途
・営業時間外の販売
・サテライト店舗
・店舗と自販機併用での販売
・人手不足への対応
・人件費削減
・フードロス対策
仕様現金販売可能価格:9990円、紙幣対応:1000円設置寸法・奥行(mm)650定格消費電力(W)195(電熱装置:138)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1854×1785×620内容量1台
注意
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。
※発送後のキャンセル不可です。
※電源は単相100V15A専用コンセトが必要です
※設置条件:屋内専用(直射日光不可)
※ 設置時の傾き±1°以内
※設置作業が必要な商品です。
※設置作業する為の土台工事・電気工事等はお客様にて手配をお願いいたします。
※ご購入後の設置作業はメーカーと直接お取引をお願いいたします。
※設置作業費用は都度見積りです。
※設置作業場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※商品パネルをメーカーで手配する場合は別途費用が必要です。
※自動販売機のオリジナルラッピング施工も可能です(オプション)
※キャッシュレス端末は、メーカーと直接お取引時にご注文をお願いいたします。メーカーより、運営会社様をご紹介いたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36210286FLS140WRXL4
2,500,000
2,298,000
2,527,800(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする