NE104SU サーキットブレーカ(汎用型)

NE104SU サーキットブレーカ(汎用型) - 日東工業

サーキットブレーカ(4P3E)

用途汎用型質量(kg)単体1.3規格JIS C 8201-2-1 Ann1,Ann2,IEC 60947-2フレーム100AF定格絶縁電圧(V)AC800外寸法(縦×横×深さ)(mm)120×130×95.5定格電流(A)60適合電線(mm2)Max 60保護機能過負荷・短絡保護端子構造圧着端子用 M8定格インパルス耐電圧(kV)8定格遮断容量(kA)AC690V (6) AC500V (22) AC440V (25) AC415V (36) AC380V (36) AC200/400 (50)極数・素子数4P3E引外し方式熱電ー電磁内容量1台
注意
※モデルチェンジ品
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36210329NE104SU4P60A
55,000
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする