コダック
防水防塵デジタルカメラ(バッテリー+1セット)
バッテリーをもうひとつ追加したセット品です。急なバッテリー切れの時にも瞬時に対応できます。防水、防塵機能搭載なので、ハードな環境下や水中、工事現場で活躍(防水/15m 防塵/IP6X 耐衝撃/2m)。
用途
デジタルカメラ
付属品
充電式リチウムイオン電池(LB-015)×2、リストストラップ、かんたん操作ガイド、USBケーブル、ACアダプター
色
イエロー
質量(g)
約176
電源
充電式リチウムイオン電池(LB-015)
有効画素数
約1635万画素
機能
電子式手ブレ軽減、CALSモード
液晶サイズ
2.7型
ズーム(光学/デジタル)
4倍/6倍
対応メディア
マイクロSD/マイクロSDHCカード
防塵防水性能
IP6X
撮像素子
1/2.3インチ BSI CMOS
ISO感度設定
100~3200
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約103.2×66.7×52.4
入出力端子
USB2.0
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36213445
WPZ2+LB015
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください