コダック
KODAK フイルムカメラ ULTRAF8
繰り返し撮影が楽しめるシンプルなフィルムカメラです。絞りやピントの調整が不要のかんたん操作で初めての方でも安心してお使いいただけます。フラッシュ内蔵で室内でも使用可能。
用途
フイルムカメラ
仕様
フィルム仕様:135フィルム(35mmフィルム)
セット内容
カメラ本体、ハンドストラップ
材質(本体)
ABS樹脂
本体質量(g)
約110(フィルム、電池含まず)
レンズサイズ(mm)
28(1枚構成)
使用電池
単3アルカリ乾電池1個使用
本体サイズ(mm)
117.9×64.2×36.7
保証期間
ご購入日から3ヶ月
ファインダー
視野率70%
シャッター速度(秒)
1/120
撮影距離(m)
1.2~∞
絞り
F8(固定絞り)
内容量
1台
注意
※フイルム、電池は付属しておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36213506
ULTRAF8-BK
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
36213515
ULTRAF8-NB
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
36213531
ULTRAF8-RY
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
36213540
ULTRAF8-WH
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください