曜日別特売

かるコン 収納ケース ホワイト M

かるコン 収納ケース ホワイト M - 日東

かるコン 収納ケース ホワイトは、グッドデザイン受賞したフタが持ち手になる収納ボックスです。持ち運びに便利で使いたい場所へらくらく移動ができます。片側仕切り付きで文房具屋コスメなど細かいものの仕分けも簡単で見やすいです。Lサイズ(別売り)2個とMサイズ3個を積み上げると同じ高さになります。

用途小物収納に。ホワイトサイズM耐荷重(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×160×62.5内容量1個
注意
※商品画像に別の色・サイズがイメージとして使用されている場合がございます。商品画像に使用している小物等は付属されておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36213068KCM-WH
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする