YAMAZEN(山善)
ガーデンソー 替刃 枝用
ガーデンソー替刃 枝用
用途
生木の切断、枝剪定などに。枝 剪定 切断 木 刃 園芸 庭 伐採
タイプ
枝用
ピッチ(mm)
3
板厚(mm)
0.9
刃渡り(mm)
210
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36215728
GSK-210E
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください