アルファックス
吸いつく体幹サポートスリッパ
吸い付くような履き心地で自然に姿勢・体幹をサポート。
材質
甲生地:ポリエステル、インソール生地:ポリエステル、綿、アウトソール:EVA樹脂、中材:ポリウレタン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
適合サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36213050
-
Mピンク
22.5~24.5
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
36213059
-
Lネイビー
25.0~27.0
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください