曜日別特売

MAWAマワ ランドリーハンガー Air ラウンド レギュラー

MAWAマワ ランドリーハンガー Air ラウンド レギュラー - セイエイ(Seiei)MAWAマワ ランドリーハンガー Air ラウンド レギュラー - セイエイ(Seiei)MAWAマワ ランドリーハンガー Air ラウンド レギュラー - セイエイ(Seiei)MAWAマワ ランドリーハンガー Air ラウンド レギュラー - セイエイ(Seiei)MAWAマワ ランドリーハンガー Air ラウンド レギュラー - セイエイ(Seiei)

人体に近いカーブで、かたくずれしにくい!本体は丈夫なスチール製。表面は特殊ノンスリップ加工(すべり止め)。衣類にやさしく、ずり落ちを防ぎます。洗濯物が乾いたら、ハンガーをそのままクローゼットに。取り込みから収納までの時短になります。スリムなボディで省スペースでたくさんの衣類を整理できます。

用途洗濯物干し 衣類収納用材質本体/スチール(特殊塩化ビニルコーティング)、フック/ステンレススチール厚さ(mm)【洋服をかける部分】4リリーホワイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)40×20.5×1内容量1セット(5本)
注意
※屋外の物干しにかけたまま放置しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36214775-
1,800
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする