フジカラー
フォトフレーム
インテリアに馴染むツートンカラー木製のフレームです。
用途
フォトフレーム
材質
前面板:ガラス
材質(フレーム)
木製
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
質量(g)
外寸(mm)
内寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36213409
4711L
ホワイト/ナチュラル
L
160
フレーム:108×146×25
フレーム:77×115
¥
1,100
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
36213418
4712L
ホワイト/グレー
L
160
フレーム:108×146×25
フレーム:77×115
¥
1,100
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
36213427
4811K
ホワイト/ナチュラル
2L
280
フレーム:146×196×25
フレーム:114×165
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
36213436
4812K
ホワイト/グレー
2L
280
フレーム:146×196×25
フレーム:114×165
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください