フジカラー
フォトフレーム
インテリアに馴染むスリムなボックススタイルの木製フレームです。
用途
フォトフレーム
材質
前面板:ガラス
材質(フレーム)
木製
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
質量(g)
外寸(mm)
内寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36213366
4701L
ホワイト/ナチュラル
L
125
フレーム:96×134×30
フレーム:84×122
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
36213375
4702L
ナチュラル/ブラウン
L
125
フレーム:96×134×30
フレーム:84×122
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
36213391
4801K
ホワイト/ナチュラル
2L
230
フレーム:134×185×30
フレーム:122×172
¥
1,250
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
36213400
4802K
ナチュラル/ブラウン
2L
230
フレーム:134×185×30
フレーム:122×172
¥
1,250
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください