曜日別特売

ウエストファン

ウエストファン - エスケイジャパンウエストファン - エスケイジャパンウエストファン - エスケイジャパンウエストファン - エスケイジャパンウエストファン - エスケイジャパン
(1件のレビュー)

腰に巻くだけ!前後のファンとひんやり素材で汗ばむ夏も涼しく爽やかに。
風量3段階調節
前後独立運転可能
バッテリー容量5000mAhで最大5.5H
ウエストサイズ:最長100cm
PCM素材で涼感アップ(冷却材が着脱可能で冷蔵・冷凍庫で冷やせます)

用途熱中症対策質量(kg)0.577寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×40×55充電時間(満充電まで)3.5時間保証期間6ヶ月風量調整3段階ケーブルUSBケーブル(TYPE-C)バッテリー容量(mAh)5000ベルト長さ(cm)約100内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36212971SKJ-WF79
オープン
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-02
用途: 作業用
製造業

吸込み口が外向きなので服の下だとあまり吸い込みが出来ないみたいで
思ったほど風がこない。
改良の余地はあるのかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする