【ゴルフ用メトロノーム】パットリズム

【ゴルフ用メトロノーム】パットリズム - KORG(コルグ)【ゴルフ用メトロノーム】パットリズム - KORG(コルグ)【ゴルフ用メトロノーム】パットリズム - KORG(コルグ)【ゴルフ用メトロノーム】パットリズム - KORG(コルグ)【ゴルフ用メトロノーム】パットリズム - KORG(コルグ)【ゴルフ用メトロノーム】パットリズム - KORG(コルグ)

思いのままのパッティングで勝利を引き寄せる。メトロノーム一体型の練習ツール、PuttRhythm。
コルグがチューナー/メトロノーム分野において長年培ってきた技術をゴルフ・スウィングに応用した、ゴルフ・トレーナー・シリーズ。第3弾となる今回は、勝敗を決定づける「パッティング」に特化。プロゴルファー監修の元、良いパッティングをするために大切な「スウィング・リズム」、「ボールを芯で捉える感覚」、「まっすぐな打ち出し」を1台でマスターできるパッティング専用の練習ツールを作り上げました。小型メトロノームとパッドが一体となった設計で、バッグにも収まり持ち運びも楽々です。お部屋で、練習場で、効果の高いパッティング練習を気軽に行うことができます。

用途ゴルフ・スウィングの「しなり」を視覚化。電源を入れるとカウント音とともにディスプレイのメーター表示がスタート。クラブの微妙なタメや加速のニュアンスを加味したメーター表示により、正しい動きを直感的に捉え、身に付けることができます。ボリュームは2段階に調節可能。カウント音量は大と小の2段階。カウント音に合わせてライトが赤く光るので目視しやすく、トレーニングにぴったりです。自分に合ったテンポで練習できる幅広い設定範囲。テンポ設定範囲は1分間に20~80拍と幅広く、スウィング練習時の早いテンポからフォームチェックに適した遅いテンポまで、自分に合った最適なテンポで練習することができます。正しいリズムを意識し反復練習することによって、身体がリズムを覚え、コースでも練習通りのいつものスウィングができるようになります。 男性は「70」、女性は「60」を目安にスウィングしてみましょう。ボールの芯を捉える感覚を養う、計算されたBAR設計。ボールセット位置にある突起(BAR)の高さは、プロゴルファーの経験に基づき導き出された最適な高さに設定されています。BARの少し上を通るようにパターを地面から浮かせてストロークするだけで、パターの芯でボールを捉えることができます。質量(g)186(電池含む)電源コイン型リチウム電池(CR2032)x1範囲テンポ:20~80拍/分外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×148×15電池寿命約120時間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36215658PR-01
8,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする